Spécifications
Dimensions
- Taille Agma5107
- Taille du boîtier5107
- Distance centrale2.9000 po, 73.70 mm
- Largeur du boîtier5.9200 po;150.40 mm
- Diamètre de l’arbre d’entrée0.8750 po, 22.19 mm
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant5107
- Taille de sortie maximale30 mm
- Rapport nominal9:1
- Ratio9:1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.80 mm
- Longueur de l’arbre5.0000 po;127 mm
- Poids66 lb, 29.94 kg
Details
- Ratio réel9:1
- Détails supplémentairesComprend une trousse de bras de couple; joints Viton
- Pays d’origineÉtats-Unis
- ComprendBras de couple
- Style d’entréeEntrée d’arbre
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant0793846
- Vitesse maximale1798 tr/min
- Type d’alésage de sortieBague conique
- Compatibilité des produitsEntraînements à engrenages Quadrive
- RéductionDouble
- Type de scellementJoint à lèvres
- Série5107JR
- Trousse de bras de coupleInclus
Aperçu
Description du fabricant
0793846 793846 5107JR09, 30MM BSHNG,
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.