Motion
0793932

FALK
0793932

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5115, 14:1 Rapport, 1.1250 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI08504977
N° MFR0793932
Prix4,868.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
0793932

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5115, 14:1 Rapport, 1.1250 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI08504977
N° MFR0793932
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
Prix4,868.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5115
  • Taille du boîtier
    5115
  • Distance centrale
    3.4900 po, 88.59 mm
  • Largeur du boîtier
    6.6000 po;167.59 mm
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.1250 po, 28.60 mm
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5115
  • Rapport nominal
    14:1
  • Ratio
    14
  • Longueur de l’arbre
    2.5000 po;63.50 mm
  • Poids
    93 lb, 42.2 kg

Détails

  • Ratio réel
    14:1
  • Détails supplémentaires
    Joints Viton
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0793932
  • Vitesse maximale
    1744 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    5115J
  • Réduction
    Double
  • Type de scellement
    Joint à lèvres
  • Série
    5115JF

Aperçu

Description du fabricant
0793932 793932 5115JF14, 40MM BSHNG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté