Motion
0793948

FALK
0793948

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5115, 5:1 Rapport, 1.1250 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI08504982
N° MFR0793948
Prix5,121.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
0793948

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5115, 5:1 Rapport, 1.1250 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI08504982
N° MFR0793948

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5,121.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5115
  • Longueur de l’alésage
    6.6000 po;167.59 mm
  • Taille du boîtier
    5115
  • Distance centrale
    3.4900 po, 88.59 mm
  • Largeur du boîtier
    6.6000 po;167.59 mm
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.1250 po, 28.60 mm
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5115
  • Taille de sortie maximale
    45 mm
  • Rapport nominal
    5:1
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.7500 po, 44.45 mm
  • Longueur de l’arbre
    2.5000 po;63.50 mm
  • Poids
    97 lb, 44 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Comprend un assemblage de biellette; douille conique Ta (Torque-Assist) de 45 mm de diamètre; joints Viton
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Assemblage de biellette et bague conique 45 mm Dia Ta (aide couple)
  • Style d’entrée
    Entrée d’arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0793948
  • Vitesse maximale
    1769 tr/min
  • Sortie
    4-7/16 en alésage
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Entraînements à engrenages Quadrive
  • Réduction
    Célibataire
  • Type de scellement
    Joint à lèvres
  • Série
    5115JR
  • Trousse de bras de couple
    Inclus

Aperçu

Description du fabricant
0793948 793948 5115JR05, 45MM BSHNG,

You May Also Like

Les clients ont également acheté