Motion
5107JR14

FALK
5107JR14

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 14:1 Rapport, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI08505695
N° MFR5107JR14
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5107JR14

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 14:1 Rapport, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI08505695
N° MFR5107JR14

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5107
  • Rapport nominal
    14:1

Détails

  • Ratio réel
    14:1
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    793798
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Réduction
    Double
  • Série
    5107JR

Aperçu

Description du fabricant
793798 5107JR14, 1.250 BSHNG, BRAS TORQ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté