Motion
ADHÉSIF 7010366348 3M HOLDFAST 70 , TRANSPARENT, TAMBOUR À TÊTE FERMÉE EN MÉTAL DE 55 GALLONS

3M
7010366348 3M HOLDFAST 70 ADHESIVE, CLEAR, 55 GALLON METAL CLOSED HEAD DRUM

Adhésif 3M™ HoldFast 70 , transparent, tambour à tête fermée métallique de 55 gallons (52 gallons net)
N° D’ARTICLE MI08507186
N° MFR7010366348 3M HOLDFAST 70 ADHESIVE, CLEAR, 55 GALLON METAL CLOSED HEAD DRUM
Prix106.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010366348 3M HOLDFAST 70 ADHESIVE, CLEAR, 55 GALLON METAL CLOSED HEAD DRUM

Adhésif 3M™ HoldFast 70 , transparent, tambour à tête fermée métallique de 55 gallons (52 gallons net)
N° D’ARTICLE MI08507186
N° MFR7010366348 3M HOLDFAST 70 ADHESIVE, CLEAR, 55 GALLON METAL CLOSED HEAD DRUM
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
Prix106.76 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115639340
  • CUP_NON
    00051115639340

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF 7010366348 3M HOLDFAST 70 ,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhésif polyvalent idéal pour les chantiers de construction
  • Crée des liens rapides pour les besoins temporaires et permanents
  • L’adhésif à prise très rapide adhère presque immédiatement et a une longue plage de liaison
  • Le contenant portatif offre un jet de pulvérisation avec un faible trempage et aucune surpulvérisation
  • Adhère au polystyrène sans endommager le matériau ou dégrader la surface