Motion
C06000923000M

AS RAYMOND
C06000923000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 3.0000 in Length, 0.0920 in Wire Size, 58.6000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI08512993
N° MFRC06000923000M
Prix3.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C06000923000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 3.0000 in Length, 0.0920 in Wire Size, 58.6000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI08512993
N° MFRC06000923000M
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
Prix3.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.6000 po
  • Poids
    0.06297 lb
  • Taille du fil
    0.0920 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C06000923000M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    58.6000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0600-092-3000-M

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif