Motion
RF122214PP
Roulement à billes à bride Heim® - Alésage droit, DI 0.7500 po, D.E. 1.3750 po, largeur 0.5000 po, double joint, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI08513547
N° MFRRF122214PP
Prix27.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à bride Heim® - Alésage droit, DI 0.7500 po, D.E. 1.3750 po, largeur 0.5000 po, double joint, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI08513547
N° MFRRF122214PP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Diamètre de la bride
    1.5000 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.3750 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Bride
  • Global Largeur  
    0.5000 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    RF122214PP - Roulement à billes RBC Heim - à bride, double joint, 0.7500 po, diamètre extérieur de 1.125 po, largeur de 0.500 po
  • Application
    Machinerie textile, roulettes, roulements de roues agricoles
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone - Boîtier durci
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    RF122214PP ROULEMENTS À BILLES
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le RF122214PP est un roulement à billes à bride de 0.75 po avec un diamètre extérieur de 1.375 po, une largeur de 0.5 po, une conception droite, un type à double joint.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RF122214PP
  • Numéro CUP du fabricant
    637400158927
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Forme d’anneau extérieur
    Bride
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    600 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    Heim®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    637400158927

Aperçu

Description du fabricant
RF122214PP ROULEMENTS À BILLES