Spécifications
Dimensions
- Longueur totale5.0000 po
Détails
- Style de poignéeVinyle
Aperçu
- Buse fuselée extra longue et mince avec pointe fine
- Les dents surtaillées créent un contact uniforme sur la mâchoire pour une prise sûre dans toutes les directions
- Le ressort hélicoïdal encastré aide à l’ouverture en douceur pour minimiser la fatigue de la main
- Les poignées larges et plates avec poignées minces et antidérapantes offrent un contrôle confortable du bout des doigts
- L’alliage d’acier conçu sur mesure est traité thermiquement selon la norme HRC 44-48, produisant des mâchoires solides qui ne fléchiront pas sous contrainte