Motion
MGMR16T
MGMR16T - EXTRÉMITÉ TIGE (G) 2-PC 303 SS - M-R 16MM-16MM PTFE
N° D’ARTICLE MI08517807
N° MFRMGMR16T
Prix108.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MGMR16T - EXTRÉMITÉ TIGE (G) 2-PC 303 SS - M-R 16MM-16MM PTFE
N° D’ARTICLE MI08517807
N° MFRMGMR16T
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
Votre prix108.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bille
    21 mm
  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Angle de désalignement
    33 °
  • Poids
    0.35 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 440C
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    25162 N
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    MGM-T
  • Style
    2-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    806990069627

Aperçu

Description du fabricant
MGMR16T EXTRÉMITÉ DE TIGE (SS)
  • BILLE : acier inoxydable 440C , traité thermiquement, mise à la terre de précision
  • DOUBLURE : PTFE autolubrifiant
  • CORPS : acier inoxydable série 300