Motion
MTA TAILLE 3, 14:1, 280 C-FACE 3600RPM

DODGE
MTA SIZE 3, 14:1, 280 C-FACE 3600RPM

MTA TAILLE 3, 14:1, 280 C-FACE 3600RPM
N° D’ARTICLE MI08519793
N° MFRMTA SIZE 3, 14:1, 280 C-FACE 3600RPM
Price$11,444.56/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MTA SIZE 3, 14:1, 280 C-FACE 3600RPM

MTA TAILLE 3, 14:1, 280 C-FACE 3600RPM
N° D’ARTICLE MI08519793
N° MFRMTA SIZE 3, 14:1, 280 C-FACE 3600RPM
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
Price$11,444.56/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Taille du boîtier
    17
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Rapport nominal
    5 : 1

Details

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 EN ACIER INOXYDABLE
  • Dessin CAD
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    2.650 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Type de produit
    Bras de couple du réducteur de vitesse
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    5 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    430 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
MTA TAILLE 3, 14:1, 280 C-FACE 3600RPM

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté