Motion
SS26A50H14

DODGE
SS26A50H14

Réducteur d’angle droit à engrenage fermé pour service de lavage - 50:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée couplée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08520800
N° MFRSS26A50H14
Price 7,585.66 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SS26A50H14

Réducteur d’angle droit à engrenage fermé pour service de lavage - 50:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée couplée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08520800
N° MFRSS26A50H14

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price de 7,585.66 $/chaque

Specifications

Dimensions

  • Bore Diameter
    Output 1.438 in
  • Bore Length
    6.62 inch
  • Case Size
    26
  • Center Distance
    2.63 in
  • Length
    0.3800 in, 9.65 mm
  • Manufacturer Reducer Size
    26
  • Maximum Output Torque
    1662 lbf;228.342 nm
  • NEMA / IEC Frame Size
    140TC
  • Nominal Ratio
    6 : 1
  • Overhung Load
    1610 lbf
  • Ratio
    50:1
  • Weight
    69 lbs, 31.298 kg
  • Width
    6.3800 in, 162.05 mm

Details

  • Additional Details
    SS TIGEAR-2 REDUCER W/1-1/4" OUTPUT BORE
  • CAD Drawing
  • Case Included
    Yes
  • Gearbox Component Type
    Gearbox
  • Horsepower
    Input 1.6100 hp, Output 1.1200 hp
  • Horsepower Rating Normal Duty
    Output 0.92 hp
  • Housing Material
    Stainless Steel
  • Input Style
    3-Piece Coupled
  • Input Type
    3-Piece Coupled
  • Lubrication
    PAG, Standard Temperature
  • Manufacturer Catalog Number
    SS26A50H14
  • Manufacturer Upc Number
    782477014352
  • Max Input Horsepower
    8.370 hp
  • Output
    Hollow
  • Output Bore Type
    Hollow
  • Output Direction
    Right Hand
  • Output Type
    Hollow
  • Overhung Load Capacity
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Product Compatibility
    NEMA Motor, 140TC Frame
  • Sealing Type
    Two-Piece Harsh Duty
  • Series
    Tigear-2
  • Style
    3-Piece Coupled Input;Hollow Output
  • Suitable For Washdown Environment
    Yes
  • Thermal Horsepower Rating
    1.76 horsepower
  • Torque Rating (in-lb)
    Output 1662 inch pound (pound inch)
  • UPC_NO
    782477049316

Overview

Mfr description
SS26A50H14 STAINLESS STEEL REDUCER

You May Also Like

Compliance & Safety Data

Click on an icon below to learn more about the compliance and safety data
alt text
alt text

Literature & Catalogs

Customers Also Bought