Motion
SS26Q80H14

DODGE
SS26Q80H14

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 80:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08520976
N° MFRSS26Q80H14
Prix6,595.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SS26Q80H14

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 80:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08520976
N° MFRSS26Q80H14
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
Prix6,595.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 po, 36.51 mm
  • Longueur de l’alésage
    6.6200 po;168.14 mm
  • Taille du boîtier
    30
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    26
  • Couple de sortie maximal
    1350 lbf 244.16 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    15 : 1
  • Charge suspendue
    1610 lbf;7161.637 N
  • Ratio
    80:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.4375 po, 36.51 mm
  • Poids
    65 lb, 29.484 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 EN ACIER INOXYDABLE
  • Dessin CAD
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 1.1600 hp, Sortie 0.7500 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 1.1600 hp, Sortie 0.7500 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS26Q80H14
  • Puissance d’entrée maximale
    7.040 hp
  • Sortie
    0.7500 hp;0.559 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 140TC
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Quill d’entrée;Sortie creuse
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    9 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    2371 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
TG2 PLUME ULTRA KLEEN 26 GEAR PRODUCTS