Motion
QUILL TIGEAR-2 30 SÛR POUR LES ALIMENTS 40:1

DODGE
FOOD SAFE TIGEAR-2 30 QUILL 40:1

RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 EN ACIER INOXYDABLE
N° D’ARTICLE MI08521128
N° MFRFOOD SAFE TIGEAR-2 30 QUILL 40:1
Prix7,585.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
FOOD SAFE TIGEAR-2 30 QUILL 40:1

RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 EN ACIER INOXYDABLE
N° D’ARTICLE MI08521128
N° MFRFOOD SAFE TIGEAR-2 30 QUILL 40:1
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
Prix7,585.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    30
  • Distance centrale
    3.00 po
  • Rapport nominal
    15 : 1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Charge suspendue
    2300 lbf
  • Ratio
    40:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.375 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.2 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BASE
  • Dessin CAD
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 2.09 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro CUP du fabricant
    782477045417
  • Puissance d’entrée maximale
    2.590 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    2.87 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 2324 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782477052422

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR EN ACIER INOXYDABLE SS30Q40LR56