Motion
QUILL TIGEAR-2 30 SÛR POUR LES ALIMENTS 60:1

DODGE
FOOD SAFE TIGEAR-2 30 QUILL 60:1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 2.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08521139
N° MFRFOOD SAFE TIGEAR-2 30 QUILL 60:1
Prix9,244.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
FOOD SAFE TIGEAR-2 30 QUILL 60:1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 2.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08521139
N° MFRFOOD SAFE TIGEAR-2 30 QUILL 60:1
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
Prix9,244.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’alésage
    7.7600 po
  • Taille du boîtier
    20
  • Distance centrale
    2.0000 po
  • Rapport nominal
    60 : 1
  • Charge suspendue
    2300 lbf
  • Ratio
    60:1

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Dessin CAD
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro CUP du fabricant
    782477045530
  • Puissance d’entrée maximale
    0.750 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    2.670 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    2138 po-lb
  • CUP_NON
    782477052538

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR EN ACIER INOXYDABLE SS30Q60H14