Motion
TM20S40L RÉDUCTEUR TIGEAR-2

DODGE
TM20S40L TIGEAR-2 REDUCER

TM20S40L RÉDUCTEUR TIGEAR-2
N° D’ARTICLE MI08521162
N° MFRTM20S40L TIGEAR-2 REDUCER
Prix1,585.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TM20S40L TIGEAR-2 REDUCER

TM20S40L RÉDUCTEUR TIGEAR-2
N° D’ARTICLE MI08521162
N° MFRTM20S40L TIGEAR-2 REDUCER
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
Prix1,585.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    20
  • Distance centrale
    2.00 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Rapport nominal
    60 : 1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    1560 lbf
  • Ratio
    40:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1 po|Entrée 0.625 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 2.11 po|Entrée 1.81 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC DIAMÈTRE DE 1.00 PO ARBRE O/P
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 0.76 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Séparé
  • Type d’entrée
    Séparé
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    1.510 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Standard
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    1.29 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 801 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475963164

Aperçu

Description du fabricant
TM20S40L RÉDUCTEUR TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS