Motion
VD20A25L56 RÉDUCTEUR TIGEAR-2

DODGE
VD20A25L56 TIGEAR-2 REDUCER

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 2.0000 po de distance centrale, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08521168
N° MFRVD20A25L56 TIGEAR-2 REDUCER
Prix1,714.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
VD20A25L56 TIGEAR-2 REDUCER

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 2.0000 po de distance centrale, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08521168
N° MFRVD20A25L56 TIGEAR-2 REDUCER
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
Prix1,714.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    26
  • Distance centrale
    2.0000 po
  • Rapport nominal
    15 : 1
  • Ratio
    25:1

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC DIAMÈTRE DE 1.00 PO ARBRE O/P
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    4.250 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT DE RÉDUCTEUR TIGEAR-2 VD20A25L56

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues