Motion
RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BASE

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER WITH BASE

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie double
N° D’ARTICLE MI08521174
N° MFRTIGEAR-2 REDUCER WITH BASE
Prix1,946.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER WITH BASE

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie double
N° D’ARTICLE MI08521174
N° MFRTIGEAR-2 REDUCER WITH BASE
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
Prix1,946.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    26
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Rapport nominal
    30 : 1
  • Ratio
    5:1

Détails

  • Détails supplémentaires
    VD26Q30R56 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    2.510 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR TIGEAR-2 VD20Q05LR56 AVEC BASE