Motion
RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC DIAMÈTRE DE 1.00 PO ARBRE O/P

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER W/1.00" DIA. O/P SHAFT

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 2.6300 po de distance centrale, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08521193
N° MFRTIGEAR-2 REDUCER W/1.00" DIA. O/P SHAFT
Prix2,465.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER W/1.00" DIA. O/P SHAFT

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 2.6300 po de distance centrale, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08521193
N° MFRTIGEAR-2 REDUCER W/1.00" DIA. O/P SHAFT
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
Prix2,465.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    30
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Rapport nominal
    30 : 1
  • Ratio
    20:1

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    3.350 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
VD26A20L56 TIGEAR-2 REDUCER W/1.00" DIA.