Motion
RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC DIAMÈTRE DE 1.00 PO ARBRE O/P

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER W/1.00" DIA. O/P SHAFT

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 3.5000 po de distance centrale, entrée silencieuse face C, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08521209
N° MFRTIGEAR-2 REDUCER W/1.00" DIA. O/P SHAFT
Price$2,054.57/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER W/1.00" DIA. O/P SHAFT

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 3.5000 po de distance centrale, entrée silencieuse face C, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08521209
N° MFRTIGEAR-2 REDUCER W/1.00" DIA. O/P SHAFT
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
Votre prix2,054.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    35
  • Distance centrale
    3.5000 po
  • Rapport nominal
    15 : 1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    40:1

Details

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BASE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    10.020 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
VD26Q40L56 TIGEAR-2 REDUCER W/1.00" DIA.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs