Motion
VD30A60L56 RÉDUCTEUR TIGEAR-2

DODGE
VD30A60L56 TIGEAR-2 REDUCER

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08521221
N° MFRVD30A60L56 TIGEAR-2 REDUCER
Prix2,999.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
VD30A60L56 TIGEAR-2 REDUCER

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08521221
N° MFRVD30A60L56 TIGEAR-2 REDUCER
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
Prix2,999.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    13
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Rapport nominal
    5 : 1
  • Ratio
    60:1

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR-KLEEN-TIGEAR-2-E-Z-BLANC
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    1.390 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT DE RÉDUCTEUR TIGEAR-2 VD30A60L56