Motion
RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BASE

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER WITH BASE

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 3.5000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08521252
N° MFRTIGEAR-2 REDUCER WITH BASE
Prix4,223.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER WITH BASE

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 3.5000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08521252
N° MFRTIGEAR-2 REDUCER WITH BASE
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
Prix4,223.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    13
  • Distance centrale
    3.5000 po
  • Rapport nominal
    40 : 1
  • Ratio
    60:1

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR-KLEEN-TIGEAR-2-E-Z-BLANC
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    0.400 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR TIGEAR-2 VD35Q60L56 AVEC BASE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon