Motion
1090T X 60MM  H7

DODGE
1090T X 60MM H7

Concentrateur de couplage de grille - Diamètre de l’alésage 60 mm
N° D’ARTICLE MI08521264
N° MFR1090T X 60MM H7
Price$658.56/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
1090T X 60MM H7

Concentrateur de couplage de grille - Diamètre de l’alésage 60 mm
N° D’ARTICLE MI08521264
N° MFR1090T X 60MM H7
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
Votre prix658.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    0.5 °
  • Désalignement axial
    0.375 po
  • Bore Diameter  
    60 mm
  • Longueur de l’alésage
    3.9 po
  • Taille du raccord
    1090
  • Diamètre extérieur
    4.875 po
  • Désalignement parallèle
    0.012 po
  • Poids
    18.368 lb

Details

  • Certificat ATEX
    NON
  • Ajustement de l’alésage
    Transitionnel
  • Norme de tolérance de l’alésage
    ISO R775
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Style de couplage
    Grille
  • Type de couplage
    Métallique
  • Puissance à 100 tr/min
    52.36 hp
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    007644
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 215 degrés Fahrenheit, minimum -22
  • Capacité de couple
    33000.0000
  • Couple nominal (po-lb)
    33000 po-lb
  • CUP_NON
    782476579197

Aperçu

Description du fabricant
1090T MOYEUX X 60MM H7 ACCOUPLEMENTS/FLEX

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs