Motion
ENSEMBLE FLG PX60TS X 0

DODGE
PX60TS X 0 FLG ASSEMBLY

ENSEMBLE FLG PX60TS X 0
N° D’ARTICLE MI08521267
N° MFRPX60TS X 0 FLG ASSEMBLY
Prix1,063.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
PX60TS X 0 FLG ASSEMBLY

ENSEMBLE FLG PX60TS X 0
N° D’ARTICLE MI08521267
N° MFRPX60TS X 0 FLG ASSEMBLY
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
Prix1,063.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    4 °
  • Désalignement axial
    0.3125 po
  • Longueur de l’alésage
    1.5 po
  • Taille du raccord
    PX60
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    6.5 po
  • Désalignement parallèle
    0.125 po
  • Largeur
    15.24 cm

Détails

  • Composant de couplage
    Bride
  • Style de couplage
    Pneu
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    2.86 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    010510
  • Vitesse maximale
    4000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Série
    Para-Flex
  • Fixation d’arbre
    Alésage brut
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 180 degrés Fahrenheit, minimum -45
  • Couple nominal (po-lb)
    1800 po-lb
  • CUP_NON
    782475448876

Aperçu

Description du fabricant
PX60TS X 0 FLG ACCOUPLEMENTS/FLEX
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon