Motion
RAPTOR 120HCB  4 PO INT FIT

DODGE
RAPTOR 120HCB 4" INT FIT

RAPTOR 120HCB 4 PO INT FIT
N° D’ARTICLE MI08521346
N° MFRRAPTOR 120HCB 4" INT FIT
Prix5,387.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RAPTOR 120HCB 4" INT FIT

RAPTOR 120HCB 4 PO INT FIT
N° D’ARTICLE MI08521346
N° MFRRAPTOR 120HCB 4" INT FIT
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
Prix5,387.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1.5 °
  • Désalignement axial
    0.3125 po
  • Alésage Diamètre  
    4.0000 po
  • Longueur de l’alésage
    6 po
  • Taille du raccord
    120
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    6.0000 po
  • Diamètre extérieur
    17.63 po
  • Désalignement parallèle
    0.1875 po
  • Largeur
    0 cm

Détails

  • Ajustement de l’alésage
    Interférence
  • Norme de tolérance de l’alésage
    AGMA 9002
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Style de couplage
    Pneu divisé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    270 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    015093
  • Vitesse maximale
    1800 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Coupleur fermé, entretoise
  • Cote de température
    Maximum 220 degrés Fahrenheit, minimum -45
  • Couple nominal (po-lb)
    170170 po-lb
  • CUP_NON
    782477446450

Aperçu

Description du fabricant
RAPTOR 120HCB 4" ACCOUPLEMENTS/EMBRAYAGE FLEXIBLE