Motion
RAPTOR 140HCB  4-1/2 PO INT FIT

DODGE
RAPTOR 140HCB 4-1/2" INT FIT

RAPTOR 140HCB 4-1/2 PO INT FIT
N° D’ARTICLE MI08521392
N° MFRRAPTOR 140HCB 4-1/2" INT FIT
Price$12,699.16/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RAPTOR 140HCB 4-1/2" INT FIT

RAPTOR 140HCB 4-1/2 PO INT FIT
N° D’ARTICLE MI08521392
N° MFRRAPTOR 140HCB 4-1/2" INT FIT
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
Price$12,699.16/each

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1.5 °
  • Désalignement axial
    0.3125 po
  • Bore Diameter  
    4.5000 po
  • Longueur de l’alésage
    7 po
  • Taille du raccord
    140
  • Length Through Bore  
    7.0000 po
  • Diamètre extérieur
    20.88 po
  • Désalignement parallèle
    0.1875 po
  • Largeur
    0 cm

Details

  • Ajustement de l’alésage
    Interférence
  • Norme de tolérance de l’alésage
    AGMA 9002
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Style de couplage
    Pneu divisé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    540 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    015162
  • Vitesse maximale
    1500 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Coupleur fermé, entretoise
  • Cote de température
    Maximum 220 degrés Fahrenheit, minimum -45
  • Couple nominal (po-lb)
    340340 po-lb
  • CUP_NON
    782477446924

Aperçu

Description du fabricant
RAPTOR 140HCB 4-1/2" ACCOUPLEMENTS/FLEX

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs