Motion
RAPTOR 10HRBM

DODGE
RAPTOR 10HRBM

RAPTOR 10HRBM
N° D’ARTICLE MI08521447
N° MFRRAPTOR 10HRBM
Prix166.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RAPTOR 10HRBM

RAPTOR 10HRBM
N° D’ARTICLE MI08521447
N° MFRRAPTOR 10HRBM
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
Votre prix166.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    4 °
  • Désalignement axial
    0.3125 po
  • Longueur de l’alésage
    1.88 po
  • Taille du raccord
    10
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8800 po
  • Diamètre extérieur
    3.65 po
  • Désalignement parallèle
    0.1875 po
  • Largeur
    0 cm

Détails

  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Style de couplage
    Pneu divisé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    2.31 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    015253
  • Vitesse maximale
    7500 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Fixation d’arbre
    Alésage brut
  • Espacement de l’arbre
    Coupleur fermé, entretoise
  • Cote de température
    Maximum 220 degrés Fahrenheit, minimum -45
  • Couple nominal (po-lb)
    1456 po-lb
  • CUP_NON
    782477355059

Aperçu

Description du fabricant
ACCOUPLEMENTS RAPTOR 10HRBM /EMBRAYAGE FLEXIBLE