Motion
RAPTOR 80HRBM

DODGE
RAPTOR 80HRBM

RAPTOR 80HRBM
N° D’ARTICLE MI08521454
N° MFRRAPTOR 80HRBM
Prix1,585.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RAPTOR 80HRBM

RAPTOR 80HRBM
N° D’ARTICLE MI08521454
N° MFRRAPTOR 80HRBM
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
Prix1,585.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Désalignement axial
    0.3125 po
  • Longueur de l’alésage
    4.87 po
  • Taille du raccord
    80
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.8700 po
  • Diamètre extérieur
    11.25 po
  • Désalignement parallèle
    0.1875 po
  • Largeur
    0 cm

Détails

  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Style de couplage
    Pneu divisé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    62.7 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    015260
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Fixation d’arbre
    Alésage brut
  • Espacement de l’arbre
    Coupleur fermé, entretoise
  • Cote de température
    Maximum 220 degrés Fahrenheit, minimum -45
  • Couple nominal (po-lb)
    39503 po-lb
  • CUP_NON
    782477355127

Aperçu

Description du fabricant
ACCOUPLEMENTS RAPTOR 80HRBM /EMBRAYAGE FLEXIBLE