Motion
RAPTOR 2HCBM 9/16"

DODGE
RAPTOR 2HCBM 9/16"

RAPTOR 2HCBM 9/16"
N° D’ARTICLE MI08521459
N° MFRRAPTOR 2HCBM 9/16"
Prix222.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RAPTOR 2HCBM 9/16"

RAPTOR 2HCBM 9/16"
N° D’ARTICLE MI08521459
N° MFRRAPTOR 2HCBM 9/16"
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
Prix222.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    4 °
  • Désalignement axial
    0.3125 po
  • Alésage Diamètre  
    0.5625 po
  • Longueur de l’alésage
    0.94 po
  • Taille du raccord
    2
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.9375 po
  • Diamètre extérieur
    1.85 po
  • Désalignement parallèle
    0.1875 po
  • Largeur
    0 cm

Détails

  • Ajustement de l’alésage
    Liquidation
  • Norme de tolérance de l’alésage
    AGMA 9002
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Style de couplage
    Pneu divisé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    0.31 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    015265
  • Vitesse maximale
    7500 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Coupleur fermé, entretoise
  • Cote de température
    Maximum 220 degrés Fahrenheit, minimum -45
  • Couple nominal (po-lb)
    194 po-lb
  • CUP_NON
    782477415630

Aperçu

Description du fabricant
RAPTOR 2HCBM 9/16" ACCOUPLEMENTS/EMBRAYAGE FLEXIBLE