Motion
RAPTOR 40HCB  28MM  H7

DODGE
RAPTOR 40HCB 28MM H7

RAPTOR 40HCB 28MM H7
N° D’ARTICLE MI08522251
N° MFRRAPTOR 40HCB 28MM H7
Prix1,053.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RAPTOR 40HCB 28MM H7

RAPTOR 40HCB 28MM H7
N° D’ARTICLE MI08522251
N° MFRRAPTOR 40HCB 28MM H7
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
Prix1,053.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Désalignement axial
    0.3125 po
  • Alésage Diamètre  
    28 mm
  • Longueur de l’alésage
    2.5 po
  • Taille du raccord
    40
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    6.63 po
  • Désalignement parallèle
    0.1875 po
  • Largeur
    0 cm

Détails

  • Ajustement de l’alésage
    Transitionnel
  • Norme de tolérance de l’alésage
    ISO R775
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Style de couplage
    Pneu divisé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    8.73 hp
  • Norme d’ajustement ISO
    H7
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    016352
  • Vitesse maximale
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Coupleur fermé, entretoise
  • Cote de température
    Maximum 220 degrés Fahrenheit, minimum -45
  • Couple nominal (po-lb)
    5504 po-lb
  • CUP_NON
    781568819579

Aperçu

Description du fabricant
RAPTOR 40HCB 28MM H7 ACCOUPLEMENTS/FLEX

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues