Motion
RAPTOR 60HCB  42MM  H7

DODGE
RAPTOR 60HCB 42MM H7

RAPTOR 60HCB 42MM H7
N° D’ARTICLE MI08522296
N° MFRRAPTOR 60HCB 42MM H7
Prix1,746.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RAPTOR 60HCB 42MM H7

RAPTOR 60HCB 42MM H7
N° D’ARTICLE MI08522296
N° MFRRAPTOR 60HCB 42MM H7
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
Prix1,746.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Désalignement axial
    0.3125 po
  • Alésage Diamètre  
    42 mm
  • Longueur de l’alésage
    3.25 po
  • Taille du raccord
    60
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.2500 po
  • Diamètre extérieur
    8.75 po
  • Désalignement parallèle
    0.1875 po
  • Largeur
    0 cm

Détails

  • Ajustement de l’alésage
    Transitionnel
  • Norme de tolérance de l’alésage
    ISO R775
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Style de couplage
    Pneu divisé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    19.8 hp
  • Norme d’ajustement ISO
    H7
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    016399
  • Vitesse maximale
    3800 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Coupleur fermé, entretoise
  • Cote de température
    Maximum 220 degrés Fahrenheit, minimum -45
  • Couple nominal (po-lb)
    12505 po-lb
  • CUP_NON
    781568820056

Aperçu

Description du fabricant
RAPTOR 60HCB 42MM H7 ACCOUPLEMENTS/FLEX