Motion
RAPTOR 80HCB  65MM  K7

DODGE
RAPTOR 80HCB 65MM K7

RAPTOR 80HCB 65MM K7
N° D’ARTICLE MI08522342
N° MFRRAPTOR 80HCB 65MM K7
Prix3,188.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RAPTOR 80HCB 65MM K7

RAPTOR 80HCB 65MM K7
N° D’ARTICLE MI08522342
N° MFRRAPTOR 80HCB 65MM K7
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
Prix3,188.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Désalignement axial
    0.3125 po
  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Longueur de l’alésage
    4.87 po
  • Taille du raccord
    80
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.8700 po
  • Diamètre extérieur
    11.25 po
  • Désalignement parallèle
    0.1875 po
  • Largeur
    0 cm

Détails

  • Ajustement de l’alésage
    Interférence
  • Norme de tolérance de l’alésage
    ISO R775
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Style de couplage
    Pneu divisé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    62.7 hp
  • Norme d’ajustement ISO
    K7
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    016447
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Coupleur fermé, entretoise
  • Cote de température
    Maximum 220 degrés Fahrenheit, minimum -45
  • Couple nominal (po-lb)
    39503 po-lb
  • CUP_NON
    781568820896

Aperçu

Description du fabricant
RAPTOR 80HCB 65MM K7 ACCOUPLEMENTS/FLEX