Motion
RAPTOR 80HCB  95MM  M7

DODGE
RAPTOR 80HCB 95MM M7

RAPTOR 80HCB 95MM M7
N° D’ARTICLE MI08522348
N° MFRRAPTOR 80HCB 95MM M7
Prix3,188.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RAPTOR 80HCB 95MM M7

RAPTOR 80HCB 95MM M7
N° D’ARTICLE MI08522348
N° MFRRAPTOR 80HCB 95MM M7
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
Prix3,188.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Désalignement axial
    0.3125 po
  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Longueur de l’alésage
    4.87 po
  • Taille du raccord
    80
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.8700 po
  • Diamètre extérieur
    11.25 po
  • Désalignement parallèle
    0.1875 po
  • Largeur
    0 cm

Détails

  • Ajustement de l’alésage
    Interférence
  • Norme de tolérance de l’alésage
    ISO R775
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Style de couplage
    Pneu divisé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    62.7 hp
  • Norme d’ajustement ISO
    M7
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    016454
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Coupleur fermé, entretoise
  • Cote de température
    Maximum 220 degrés Fahrenheit, minimum -45
  • Couple nominal (po-lb)
    39503 po-lb
  • CUP_NON
    781568820964

Aperçu

Description du fabricant
RAPTOR 80HCB 95MM M7 ACCOUPLEMENTS/FLEX
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon