Motion
RAPTOR 120HCB  180M  P7

DODGE
RAPTOR 120HCB 180M P7

RAPTOR 120HCB 180M P7
N° D’ARTICLE MI08522389
N° MFRRAPTOR 120HCB 180M P7
Price$6,465.01/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RAPTOR 120HCB 180M P7

RAPTOR 120HCB 180M P7
N° D’ARTICLE MI08522389
N° MFRRAPTOR 120HCB 180M P7
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
Price$6,465.01/each

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1.5 °
  • Désalignement axial
    0.3125 po
  • Bore Diameter  
    180 mm
  • Longueur de l’alésage
    6 po
  • Taille du raccord
    120
  • Length Through Bore  
    6.0000 po
  • Diamètre extérieur
    17.63 po
  • Désalignement parallèle
    0.1875 po
  • Largeur
    0 cm

Details

  • Ajustement de l’alésage
    Interférence
  • Norme de tolérance de l’alésage
    ISO R775
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Style de couplage
    Pneu divisé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    270 hp
  • Norme d’ajustement ISO
    P7
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    016511
  • Vitesse maximale
    1800 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Coupleur fermé, entretoise
  • Cote de température
    Maximum 220 degrés Fahrenheit, minimum -45
  • Couple nominal (po-lb)
    170170 po-lb
  • CUP_NON
    782477447679

Aperçu

Description du fabricant
RAPTOR 120HCB 180M ACCOUPLEMENTS/EMBRAYAGE FLEXIBLE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif