Motion
RAPTOR 2HCBM  20MM  H7

DODGE
RAPTOR 2HCBM 20MM H7

RAPTOR 2HCBM 20MM H7
N° D’ARTICLE MI08522568
N° MFRRAPTOR 2HCBM 20MM H7
Prix222.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RAPTOR 2HCBM 20MM H7

RAPTOR 2HCBM 20MM H7
N° D’ARTICLE MI08522568
N° MFRRAPTOR 2HCBM 20MM H7
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
Prix222.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    4 °
  • Désalignement axial
    0.3125 po
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Longueur de l’alésage
    0.94 po
  • Taille du raccord
    2
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.9375 po
  • Diamètre extérieur
    1.85 po
  • Désalignement parallèle
    0.1875 po
  • Largeur
    0 cm

Détails

  • Ajustement de l’alésage
    Transitionnel
  • Norme de tolérance de l’alésage
    ISO R775
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Style de couplage
    Pneu divisé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    0.31 hp
  • Norme d’ajustement ISO
    H7
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    016857
  • Vitesse maximale
    7500 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Coupleur fermé, entretoise
  • Cote de température
    Maximum 220 degrés Fahrenheit, minimum -45
  • Couple nominal (po-lb)
    194 po-lb
  • CUP_NON
    782477420276

Aperçu

Description du fabricant
RAPTOR 2HCBM 20MM H7 ACCOUPLEMENTS/FLEX