Motion
RAPTOR 20HCBM  40MM  H7

DODGE
RAPTOR 20HCBM 40MM H7

RAPTOR 20HCBM 40MM H7
N° D’ARTICLE MI08522653
N° MFRRAPTOR 20HCBM 40MM H7
Price$576.53/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RAPTOR 20HCBM 40MM H7

RAPTOR 20HCBM 40MM H7
N° D’ARTICLE MI08522653
N° MFRRAPTOR 20HCBM 40MM H7
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
Price$576.53/each

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Désalignement axial
    0.3125 po
  • Bore Diameter  
    40 mm
  • Longueur de l’alésage
    2.06 po
  • Taille du raccord
    20
  • Length Through Bore  
    2.0625 po
  • Diamètre extérieur
    4.48 po
  • Désalignement parallèle
    0.1875 po
  • Largeur
    0 cm

Details

  • Ajustement de l’alésage
    Transitionnel
  • Norme de tolérance de l’alésage
    ISO R775
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Style de couplage
    Pneu divisé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    3.66 hp
  • Norme d’ajustement ISO
    H7
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    016944
  • Vitesse maximale
    6600 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Coupleur fermé, entretoise
  • Cote de température
    Maximum 220 degrés Fahrenheit, minimum -45
  • Couple nominal (po-lb)
    2308 po-lb
  • CUP_NON
    782477421266

Aperçu

Description du fabricant
RAPTOR 20HCBM 40MM H7 ACCOUPLEMENTS/FLEX

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté