Motion
TROUSSE D’EXTENSION RAPTOR ES80M FULLSPCR

DODGE
RAPTOR ES80M FULLSPCR EXTKIT

TROUSSE D’EXTENSION RAPTOR ES80M FULLSPCR
N° D’ARTICLE MI08522741
N° MFRRAPTOR ES80M FULLSPCR EXTKIT
Prix4,674.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RAPTOR ES80M FULLSPCR EXTKIT

TROUSSE D’EXTENSION RAPTOR ES80M FULLSPCR
N° D’ARTICLE MI08522741
N° MFRRAPTOR ES80M FULLSPCR EXTKIT
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
Prix4,674.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Désalignement axial
    0.3125 po
  • Taille du raccord
    80
  • Extérieur Diamètre  
    16 po
  • Désalignement parallèle
    0.1875 po
  • Largeur
    0 cm

Détails

  • Composant de couplage
    Élément
  • Style de couplage
    Pneu divisé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Distance entre les extrémités de l’arbre
    Maximum 15.88 pouces, minimum 8.98 pouces
  • Matériau de l’élément
    Caoutchouc naturel
  • Puissance à 100 tr/min
    62.7 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Nombre de boulons
    16
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Espacement de l’arbre
    Entretoise
  • Cote de température
    Maximum 220 degrés Fahrenheit, minimum -45
  • Couple de serrage
    Boulon central 1022 po lb (lb po)
  • Couple nominal (po-lb)
    39503 po-lb
  • Raideur de torsion
    2800 po-lb/deg
  • CUP_NON
    782477357022

Aperçu

Description du fabricant
RAPTOR ES80M ÉLÉME À ESPACEUR COMPLET