Motion
ÉLÉMENT BLINDÉ RAPTOR E120

DODGE
RAPTOR E120 ARMORED ELEMENT

Élément flexible d’accouplement de pneu - Matériau d’élément en caoutchouc naturel
N° D’ARTICLE MI08522743
N° MFRRAPTOR E120 ARMORED ELEMENT
Prix4,636.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RAPTOR E120 ARMORED ELEMENT

Élément flexible d’accouplement de pneu - Matériau d’élément en caoutchouc naturel
N° D’ARTICLE MI08522743
N° MFRRAPTOR E120 ARMORED ELEMENT
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
Votre prix4,636.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1.5 °
  • Désalignement axial
    0.3125 po
  • Taille du raccord
    120
  • Extérieur Diamètre  
    25 po
  • Désalignement parallèle
    0.1875 po

Détails

  • Composant de couplage
    Élément
  • Style de couplage
    Pneu divisé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Distance entre les extrémités de l’arbre
    Maximum 4.9 pouces, minimum 2.26 pouces
  • Matériau de l’élément
    Caoutchouc naturel
  • Puissance à 100 tr/min
    270 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Vitesse maximale
    1800 tr/min
  • Nombre de boulons
    24
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 220 degrés Fahrenheit, minimum -45
  • Couple de serrage
    Boulon central 3846 po lb (lb po)
  • Couple nominal (po-lb)
    170170 po-lb
  • Raideur de torsion
    9200 po-lb/deg
  • CUP_NON
    782477444593

Aperçu

Description du fabricant
ÉLÉMENT BLINDÉ RAPTOR E120