Motion
ÉLÉMENT BLINDÉ RAPTOR E60M

DODGE
RAPTOR E60M ARMORED ELEMENT

Élément flexible d’accouplement de pneu - Matériau d’élément en caoutchouc naturel
N° D’ARTICLE MI08522754
N° MFRRAPTOR E60M ARMORED ELEMENT
Prix1,123.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RAPTOR E60M ARMORED ELEMENT

Élément flexible d’accouplement de pneu - Matériau d’élément en caoutchouc naturel
N° D’ARTICLE MI08522754
N° MFRRAPTOR E60M ARMORED ELEMENT
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
Prix1,123.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Désalignement axial
    0.3125 po
  • Taille du raccord
    60
  • Extérieur Diamètre  
    12.5 po
  • Désalignement parallèle
    0.1875 po

Détails

  • Composant de couplage
    Élément
  • Style de couplage
    Pneu divisé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Distance entre les extrémités de l’arbre
    Maximum 4.23 pouces, minimum 0.49 pouces
  • Matériau de l’élément
    Caoutchouc naturel
  • Puissance à 100 tr/min
    19.8 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Vitesse maximale
    3800 tr/min
  • Nombre de boulons
    16
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 220 degrés Fahrenheit, minimum -45
  • Couple de serrage
    Boulon central 1022 po lb (lb po)
  • Couple nominal (po-lb)
    12505 po-lb
  • Raideur de torsion
    1379 po-lb/deg
  • CUP_NON
    782477355349

Aperçu

Description du fabricant
ÉLÉMENT BLINDÉ RAPTOR E60M