Motion
TROUSSE DE RALLONGE RAPTOR ES30 DEMI-CRM

DODGE
RAPTOR ES30 HALF SPCR EXT KIT

Élément flexible d’accouplement de pneu - Matériau d’élément en caoutchouc naturel
N° D’ARTICLE MI08522783
N° MFRRAPTOR ES30 HALF SPCR EXT KIT
Prix959.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RAPTOR ES30 HALF SPCR EXT KIT

Élément flexible d’accouplement de pneu - Matériau d’élément en caoutchouc naturel
N° D’ARTICLE MI08522783
N° MFRRAPTOR ES30 HALF SPCR EXT KIT
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
Prix959.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Désalignement axial
    0.3125 po
  • Taille du raccord
    30
  • Extérieur Diamètre  
    8.25 po
  • Désalignement parallèle
    0.1875 po

Détails

  • Composant de couplage
    Élément
  • Style de couplage
    Pneu divisé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Distance entre les extrémités de l’arbre
    Maximum 5.42 pouces, minimum 2.24 pouces
  • Matériau de l’élément
    Caoutchouc naturel
  • Puissance à 100 tr/min
    5.79 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Vitesse maximale
    5800 tr/min
  • Nombre de boulons
    12
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Espacement de l’arbre
    Entretoise
  • Cote de température
    Maximum 220 degrés Fahrenheit, minimum -45
  • Couple de serrage
    Boulon central 502 po lb (lb po)
  • Couple nominal (po-lb)
    3651 po-lb
  • Raideur de torsion
    275 po-lb/deg
  • CUP_NON
    782477318771

Aperçu

Description du fabricant
RAPTOR ES30 DEMI-ENTRETOISE ÉLÉMEN