Motion
RAPTOR 80HCBM  125MM  P7

DODGE
RAPTOR 80HCBM 125MM P7

Concentrateur de couplage de pneu - diamètre de 125 mm
N° D’ARTICLE MI08522913
N° MFRRAPTOR 80HCBM 125MM P7
Price$3,188.60/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RAPTOR 80HCBM 125MM P7

Concentrateur de couplage de pneu - diamètre de 125 mm
N° D’ARTICLE MI08522913
N° MFRRAPTOR 80HCBM 125MM P7
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
Price$3,188.60/each

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Désalignement axial
    0.3125 po
  • Bore Diameter  
    125 mm
  • Longueur de l’alésage
    4.87 po
  • Taille du raccord
    80
  • Length Through Bore  
    4.8700 po
  • Diamètre extérieur
    11.25 po
  • Désalignement parallèle
    0.1875 po

Details

  • Ajustement de l’alésage
    Interférence
  • Norme de tolérance de l’alésage
    ISO R775
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Style de couplage
    Pneu divisé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    62.7 hp
  • Norme d’ajustement ISO
    P7
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    019907
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Coupleur fermé, entretoise
  • Cote de température
    Maximum 220 degrés Fahrenheit, minimum -45
  • Couple nominal (po-lb)
    39503 po-lb
  • CUP_NON
    782477422645

Aperçu

Description du fabricant
RAPTOR 80HCBM 125MM P7 ACCOUPLEMENTS/FLEX

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté