Motion
RAPTOR 80HCBM  150MM  P7

DODGE
RAPTOR 80HCBM 150MM P7

Concentrateur de couplage de pneu - diamรจtre de 150 mm
Nยฐ Dโ€™ARTICLE MI08522917
Nยฐ MFRRAPTOR 80HCBM 150MM P7
Prix3,188.60 $ chacun
Appuyez sur lโ€™image pour lโ€™afficher
La photo peut ne pas reprรฉsenter lโ€™article rรฉel. Consultez le nom et les spรฉcifications du produit pour tous les dรฉtails.

DODGE
RAPTOR 80HCBM 150MM P7

Concentrateur de couplage de pneu - diamรจtre de 150 mm
Nยฐ Dโ€™ARTICLE MI08522917
Nยฐ MFRRAPTOR 80HCBM 150MM P7

Disponibilitรฉ :
En stock
Commande dโ€™usine
Expรฉdition
Le dรฉlai dโ€™expรฉdition peut varier. Motion le reprรฉsentant vous en informera.
Ce produit nรฉcessite une demande de devis
Prix3,188.60 $ chacun

Spรฉcifications

Dimensions

  • Dรฉsalignement angulaire
    2 ยฐ
  • Dรฉsalignement axial
    0.3125 po
  • Alรฉsage Diamรจtre  
    150 mm
  • Longueur de lโ€™alรฉsage
    4.87 po
  • Taille du raccord
    80
  • Longueur jusquโ€™ร  Alรฉsage  
    4.8700 po
  • Diamรจtre extรฉrieur
    11.25 po
  • Dรฉsalignement parallรจle
    0.1875 po

Dรฉtails

  • Ajustement de lโ€™alรฉsage
    Interfรฉrence
  • Norme de tolรฉrance de lโ€™alรฉsage
    ISO R775
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Style de couplage
    Pneu divisรฉ
  • Type de couplage
    ร‰lastomรฉrique
  • Puissance ร  100 tr/min
    62.7 hp
  • Norme dโ€™ajustement ISO
    P7
  • Lubrification
    Aucun
  • Numรฉro de catalogue du fabricant
    019910
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Fixation dโ€™arbre
    Ennuyรฉ ร  la taille
  • Espacement de lโ€™arbre
    Coupleur fermรฉ, entretoise
  • Cote de tempรฉrature
    Maximum 220 degrรฉs Fahrenheit, minimum -45
  • Couple nominal (po-lb)
    39503 po-lb
  • CUP_NON
    782477422676

Aperรงu

Description du fabricant
RAPTOR 80HCBM 150MM P7 ACCOUPLEMENTS/FLEX

You May Also Like

Donnรฉes sur la conformitรฉ et la sรฉcuritรฉ

Cliquez sur une icรดne ci-dessous pour en savoir plus sur les donnรฉes de conformitรฉ et de sรฉcuritรฉ
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

Les clients ont รฉgalement achetรฉ