Motion
S1U-DI-080M INTERVERROUILLAGE DBL

DODGE
S1U-DI-080M DBL INTERLOCK

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 80 mm, diamètre extérieur de 7.3750 po, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08522983
N° MFRS1U-DI-080M DBL INTERLOCK
Prix4,108.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
S1U-DI-080M DBL INTERLOCK

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 80 mm, diamètre extérieur de 7.3750 po, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08522983
N° MFRS1U-DI-080M DBL INTERLOCK
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
Prix4,108.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Longueur de l’alésage
    5.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.3750 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    17750 lbf
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    023709
  • Matériel
    023709
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Type de joint
    Contact à trois lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    782475755325

Aperçu

Description du fabricant
S1U-DI-080M ROULEMENTS DE VERROUILLAGE DOUBLE