Motion
TB-PSEZ-104-P

DODGE
TB-PSEZ-104-P

Bloc d’oreiller de base taraudé - Base taraudée, 1-1/4 po de diamètre, matériau en polymère, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI08522996
N° MFRTB-PSEZ-104-P
Prix298.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TB-PSEZ-104-P

Bloc d’oreiller de base taraudé - Base taraudée, 1-1/4 po de diamètre, matériau en polymère, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI08522996
N° MFRTB-PSEZ-104-P

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix298.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8800 po
  • Diamètre central du boulon
    0.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Longueur de l’alésage
    1.71 po
  • Taille de la monture Take Up
    TS-300, LD-40

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à base taraudée
  • Insérer le matériel
    Polymère
  • Lubrification
    Autolubrifié
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    782475004638

Aperçu

Description du fabricant
TB-PSEZ-104-P ROULEMENTS