Motion
CP4B530-USAF-503TT USAF

DODGE
CP4B530-USAF-503TT USAF

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - Alésage de 5-3/16 po, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08523259
N° MFRCP4B530-USAF-503TT USAF
Price$7,463.97/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
CP4B530-USAF-503TT USAF

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - Alésage de 5-3/16 po, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08523259
N° MFRCP4B530-USAF-503TT USAF

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$7,463.97/each

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.3100 po
  • Bore Diameter  
    5-3/16 po
  • Longueur de l’alésage
    9.2800 po

Details

  • Capacité de charge dynamique
    228000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    039138
  • Vitesse maximale
    1600 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Capacité de charge statique
    275000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
CP4B530-USAF-503TT ROULEMENTS USAF

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté