Motion
CP4B052-USAF-907TT USAF

DODGE
CP4B052-USAF-907TT USAF

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - Alésage de 9-7/16 po, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08523267
N° MFRCP4B052-USAF-907TT USAF
Prix29,089.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
CP4B052-USAF-907TT USAF

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - Alésage de 9-7/16 po, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08523267
N° MFRCP4B052-USAF-907TT USAF
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
Prix29,089.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    9.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    9-7/16 po
  • Longueur de l’alésage
    12.7700 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    340000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    039169
  • Vitesse maximale
    900 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Capacité de charge statique
    630000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
CP4B052-USAF-907TT ROULEMENTS USAF