Motion
P4B230-USAF-150MTT USAF

DODGE
P4B230-USAF-150MTT USAF

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage de 150 mm, verrouillable à montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08523278
N° MFRP4B230-USAF-150MTT USAF
Prix6,205.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P4B230-USAF-150MTT USAF

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage de 150 mm, verrouillable à montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08523278
N° MFRP4B230-USAF-150MTT USAF
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
Votre prix6,205.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    160.27 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    16.7500 à 18.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Longueur de l’alésage
    9.4100 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    228000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    039203
  • Matériel
    039203
  • Vitesse maximale
    1600 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Capacité de charge statique
    275000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475775576

Aperçu

Description du fabricant
P4B230-USAF-150MTT ROULEMENTS USAF