Motion
P4B320-USAF-100MTT USAF

DODGE
P4B320-USAF-100MTT USAF

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – Alésage de 100 mm, verrouillage à montage direct, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08523315
N° MFRP4B320-USAF-100MTT USAF
Prix4,394.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P4B320-USAF-100MTT USAF

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – Alésage de 100 mm, verrouillage à montage direct, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08523315
N° MFRP4B320-USAF-100MTT USAF
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
Prix4,394.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.2500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    13.2500 à 14.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Longueur de l’alésage
    7.8600 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    183000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage direct
  • Type de verrouillage
    Montage direct
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    039377
  • Matériel
    039377
  • Vitesse maximale
    1700 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Montage direct
  • Capacité de charge statique
    208000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475809394

Aperçu

Description du fabricant
P4B320-USAF-100MTT ROULEMENTS USAF
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon