Motion
P4B330-USAF-150MTT USAF

DODGE
P4B330-USAF-150MTT USAF

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – Alésage de 150 mm, verrouillage à montage direct, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08523320
N° MFRP4B330-USAF-150MTT USAF
Prix12,737.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P4B330-USAF-150MTT USAF

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – Alésage de 150 mm, verrouillage à montage direct, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08523320
N° MFRP4B330-USAF-150MTT USAF

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix12,737.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    7.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    20.8800 à 23.6300 po
  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Longueur de l’alésage
    10.3900 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    365000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage direct
  • Type de verrouillage
    Montage direct
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    039383
  • Matériel
    039383
  • Vitesse maximale
    1100 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Montage direct
  • Capacité de charge statique
    415000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475808960

Aperçu

Description du fabricant
P4B330-USAF-150MTT ROULEMENTS USAF