Motion
CP2B517-USAF-300TT USAF

DODGE
CP2B517-USAF-300TT USAF

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 3 po, verrouillage monté sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08523349
N° MFRCP2B517-USAF-300TT USAF
Prix1,854.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
CP2B517-USAF-300TT USAF

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 3 po, verrouillage monté sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08523349
N° MFRCP2B517-USAF-300TT USAF
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
Prix1,854.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    3 po
  • Longueur de l’alésage
    5.4400 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    68000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    039591
  • Matériel
    039591
  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Capacité de charge statique
    73500 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475770991

Aperçu

Description du fabricant
CP2B517-USAF-300TT ROULEMENTS USAF
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon