Motion
P4B515-USAF-208LER USAF

DODGE
P4B515-USAF-208LER USAF

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 2-1/2 po, verrouillage monté sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08523417
N° MFRP4B515-USAF-208LER USAF
Prix1,322.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P4B515-USAF-208LER USAF

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 2-1/2 po, verrouillage monté sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08523417
N° MFRP4B515-USAF-208LER USAF
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
Prix1,322.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.2500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.6300 à 9.6300 po
  • Alésage Diamètre  
    2-1/2 po
  • Longueur de l’alésage
    4.4700 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    48000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    040773
  • Matériel
    040773
  • Vitesse maximale
    3400 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Capacité de charge statique
    53000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475598915

Aperçu

Description du fabricant
P4B515-USAF-208LER ROULEMENTS USAF